Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF75962300 3 PUNTE GRAD.TIALN 12-20-30 MM - F75962300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF75962300 3 PUNTE GRAD.TIALN 12-20-30 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566257777

Artikelnummer

ABCF75962300

Herstellernummer

F75962300

Hersteller

ABC

Di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica per un?evacuazione ottimale dei trucioli Profilo affilato ideale per realizzare fori dal pieno Ottima capacita di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90 Assortimenti di punte a gradino Composti da: 1 punta per tipo per fori max. 12 - 20 - 30 mm In acciaio super rapido - HSS con rivestimento al TiAlN In cassetta in ABS antiurto ad alta resistenza