ABC TOOLS SPA - ABCF75961038 PUNTE F 7596/1X38 - F75961038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Bohrstufen - 12
Maßeinheit - mm
Min. Bohrdurchmesser - 6 mm
Max. Bohrdurchmesser - 38 mm
Spiralnut - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566064863
Artikelnummer
ABCF75961038
Herstellernummer
F75961038
Hersteller
ABC
Anzahl der Bohrstufen:
12
Maßeinheit:
mm
Min. Bohrdurchmesser:
6 mm
Max. Bohrdurchmesser:
38 mm
Spiralnut:
ja
Punte a gradino di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche. Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica per un’evacuazione ottimale dei trucioli. Ottima capacità di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava. Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°. Caratteristiche tecniche: •Per fori Ø max. 38 mm •Per fori Ø min. 6 mm •Diametro del gambo 10 mm •Numero dei gradini 12 •Lunghezza totale 100 mm.


