ABC TOOLS SPA - ABCF65120450 PUNTE F 6512X4,50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 4.5 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 47 mm
Gesamtlänge - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
8031566045732
Artikelnummer
ABCF65120450
Herstellernummer
F65120450
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
4.5 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
47 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida


