ABC TOOLS SPA - ABCF65120250 PUNTE F 6512X2,50 - F65120250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 2.5 mm
Schneidenlänge - 30 mm
Gesamtlänge - 57 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Packung
10 ST
EAN
8031566045589
Artikelnummer
ABCF65120250
Herstellernummer
F65120250
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
2.5 mm
Schneidenlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida


