ABC TOOLS SPA - ABCF65101000 PUNTE F 6510X10,00 - F65101000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Schneidenlänge - 43 mm
Gesamtlänge - 89 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Packung
1 ST
EAN
8031566110560
Artikelnummer
ABCF65101000
Herstellernummer
F65101000
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Schneidenlänge:
43 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 10,00 mm •Lunghezza punta 43 mm •Lunghezza totale 89 mm


