Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65100600 PUNTE F 6510X6,00 - F65100600

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65100600 PUNTE F 6510X6,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Schneidenlänge - 28 mm

  • Gesamtlänge - 66 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566045381

Artikelnummer

ABCF65100600

Herstellernummer

F65100600

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Schneidenlänge:

28 mm

Gesamtlänge:

66 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 6,00 mm •Lunghezza punta 28 mm •Lunghezza totale 66 mm