ABC TOOLS SPA - ABCF65100400 PUNTE F 6510X4,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 4 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 22 mm
Gesamtlänge - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566045329
Artikelnummer
ABCF65100400
Herstellernummer
F65100400
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
4 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
22 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 4,00 mm •Lunghezza punta 22 mm •Lunghezza totale 55 mm


