ABC TOOLS SPA - ABCF65100300 PUNTE F 6510X3,00 - F65100300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 3 mm
Schneidenlänge - 16 mm
Gesamtlänge - 46 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Packung
1 ST
EAN
8031566045282
Artikelnummer
ABCF65100300
Herstellernummer
F65100300
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
3 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida - Per macchine automatiche. •diametro Ø 3,00 mm •Lunghezza punta 16 mm •Lunghezza totale 46 mm


