Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65021100 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 11 - F65021100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65021100 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 11 mm

  • Schneidenlänge - 94 mm

  • Gesamtlänge - 142 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566020876

Artikelnummer

ABCF65021100

Herstellernummer

F65021100

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

11 mm

Schneidenlänge:

94 mm

Gesamtlänge:

142 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Punte elicoidali con codolo cilindrico: •diametro Ø 11 mm •lunghezza punta 94 mm •lunghezza totale 142 mm