Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65020650 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 6,5 - F65020650

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65020650 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 6,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 6.5 mm

  • Schneidenlänge - 63 mm

  • Gesamtlänge - 101 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

Packung

  • 10 ST

EAN

8031566020692

Artikelnummer

ABCF65020650

Herstellernummer

F65020650

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

6.5 mm

Schneidenlänge:

63 mm

Gesamtlänge:

101 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm