ABC TOOLS SPA - ABCF65020600 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 6 - F65020600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 57 mm
Gesamtlänge - 93 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Packung
10 ST
EAN
8031566020678
Artikelnummer
ABCF65020600
Herstellernummer
F65020600
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
57 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm