ABC TOOLS SPA - ABCF65020450 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 4,5 - F65020450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 4.5 mm
Schneidenlänge - 47 mm
Gesamtlänge - 80 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Packung
10 ST
EAN
8031566020494
Artikelnummer
ABCF65020450
Herstellernummer
F65020450
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
4.5 mm
Schneidenlänge:
47 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm