ABC TOOLS SPA - ABCF65020400 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 4 - F65020400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 4 mm
Schneidenlänge - 43 mm
Gesamtlänge - 75 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Packung
10 ST
EAN
8031566020432
Artikelnummer
ABCF65020400
Herstellernummer
F65020400
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
4 mm
Schneidenlänge:
43 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm