ABC TOOLS SPA - ABCF65020300 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 3 - F65020300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 3 mm
Schneidenlänge - 33 mm
Gesamtlänge - 61 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Packung
10 ST
EAN
8031566020319
Artikelnummer
ABCF65020300
Herstellernummer
F65020300
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
3 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Punte elicoidali con codolo cilindrico: •diametro Ø 3 mm •lunghezza punta 33 mm •lunghezza totale 61 mm
Ein ABC TOOLS SPA Produkt
Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie


