Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11382500 SOFFIATORE CON TUBO 4 M - E11382500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11382500 SOFFIATORE CON TUBO 4 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566076460

Artikelnummer

ABCE11382500

Herstellernummer

E11382500

Hersteller

ABC

Erogazione dell'aria progressiva mediante pressione sulla leva Tipo con corpo in resina sintetica rinforzata Particolarmente adatte per impiego prolungato Con canna in acciaio inossidabile Esecuzione completa di tubo flessibile spiralato in poliuretanolunghezza 4 m dotato di raccordo con filettatura Gas con interno 5 mm e esterno 8 mm Pressione di utilizzo 0,35 ? 0,6 MPa (3,5 ? 6 bar) Con soffiatore E 1138/21