Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11265839 AVVITADADI ATT.1 3000NM M39 - E11265839

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11265839 AVVITADADI ATT.1   3000NM M39

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566255476

Artikelnummer

ABCE11265839

Herstellernummer

E11265839

Hersteller

ABC

Corpo in alluminio con impugnatura ergonomica Con potente meccanismo a doppio martello che sviluppa un impulso morbido e bilanciato e fornisce maggiore potenza con minori vibrazioni - Espulsione dell'aria posteriore - Reversibile Percussione regolabile a3 stadi sia per rotazione destrorsa sia per rotazione sinistrorsa Attacco filettato Gas per tubi con interno 13 mm Per bulloni fino M 39 Coppia di lavoro max.: consigliata 3000 Nm - di serraggio 2440 Nm - di disserraggio 2440 Nm Impulsi/min 830 - Giri/min a vuoto max. 6200 - Consumo aria 4,5 l/sec Rumorosita a vuoto 102 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 6,1 m/s - Peso 11,5 kg