Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11264900 AVVIT. ATT. 3/4 1356 NM - M29 - E11264900

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11264900 AVVIT. ATT. 3/4  1356 NM - M29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215951

Artikelnummer

ABCE11264900

Herstellernummer

E11264900

Hersteller

ABC

- LINEA INDUSTRIALE Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con impugnatura isolata termicamente Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - Reversibile Con meccanismo a doppio martello Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa Attacco filettato aria Gas per tubi con interno 10 mm Per bulloni fino M 29 Coppia di lavoro 1526 Nm - Coppia di serraggio max. 1491 Nm Impulsi/min 750 - Giri/min a vuoto max. 4500 - Consumo aria 2,7 l/sec Rumorosita a vuoto 96,6 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 6,2 m/s - Peso 3,8 kg