Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11263819 AVVITAD. ATT.? - M19 - 745 NM - E11263819

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11263819 AVVITAD. ATT.?  - M19 - 745 NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566150528

Artikelnummer

ABCE11263819

Herstellernummer

E11263819

Hersteller

ABC

- LINEA PROFESSIONALE Corpo in lega di alluminio con impugnatura ergonomica isolata termicamente Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - Reversibile Con meccanismo a doppio martello - Percussione regolabile a 5 stadi per rotazione destrorsa Attacco filettato aria ? Gas per tubi con interno 10 mm Per bulloni fino M 19 Coppia di lavoro 678 Nm - Coppia di serraggio max. 745 Nm Impulsi/min 1150 - Giri/min a vuoto max. 7000 - Consumo aria 2,3 l/sec Rumorosita a vuoto 91db(A) - Vibrazioni a vuoto 8,2 m/s - Peso 2,6 kg