Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11262500 AVVIT. ATT. 1/2 813 NM - M22 - E11262500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11262500 AVVIT. ATT. 1/2 813 NM - M22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215944

Artikelnummer

ABCE11262500

Herstellernummer

E11262500

Hersteller

ABC

- LINEA AUTOMOTIVE Corpo leggero in materiale composito in fibra di nylon ad alta resistenza con impugnatura ergonomica isolata termicamente - Con potente meccanismo a doppio martello Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa - Reversibile Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura Attacco filettato Gas per tubi con interno 10 mm Per bulloni fino M 16 Coppia di lavoro 813 Nm - Coppia di serraggio max. 1288 Nm Impulsi/min 1000 - Giri/min a vuoto max. 7500 - Consumo aria 2,1 l/sec Rumorosita a vuoto 85,8 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 8,4 m/s - Peso 2 kg