Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11262100 AVVITAD.TESTA CORTA ? - 630NM - E11262100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11262100 AVVITAD.TESTA CORTA ? - 630NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566230343

Artikelnummer

ABCE11262100

Herstellernummer

E11262100

Hersteller

ABC

Tipo con testa corta e potente meccanismo Jumbo Hammer Design estremamente compatto e maneggevole per lavorare anche in spazi ristretti Percussione regolabile a piu stadi per entrambi i sensi di rotazione - La levetta per la regolazione della potenza posizionabile su entrambi i lati, lo rende adatto per destrorsi e sinistrorsi - Per bulloni fino M 16 Coppia di lavoro 630 Nm - Coppia di serraggio 1085 Nm Giri/min a vuoto max. 9500 - Consumo aria 2,26 l/sec Rumorosita a vuoto 98,7 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 8,6 m/s - Peso 1,2 kg