Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11261400 AVVIT. ATT. 1/2 610 NM - M16 - E11261400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11261400 AVVIT. ATT. 1/2 610 NM - M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566215920

Artikelnummer

ABCE11261400

Herstellernummer

E11261400

Hersteller

ABC

Corpo compatto e leggero in lega di alluminio e materiale composito ad alta resistenza con impugnatura ergonomica isolata termicamente Espulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnatura - Reversibile Con meccanismo a doppio martello Percussione regolabile a 3 stadi per rotazione destrorsa e 1 stadio per rotazione sinistrorsa Attacco filettato aria ? Gas per tubi con interno 10 mm Per bulloni fino M 16 Coppia di lavoro 610 Nm - Coppia di serraggio max. 745 Nm Impulsi/min 1750 - Giri/min a vuoto max. 11000 - Consumo aria 2,3 l/sec Rumorosita a vuoto 85,2 db(A) - Vibrazioni a vuoto 5,3 m/s - Peso 1,3 kg