Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10911100 TRAPANI E 1091/11 - E10911100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10911100 TRAPANI E 1091/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1100 W

  • Werkzeugaufnahme - 1/2 Zoll x 20 Zoll UNF

  • Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm

  • Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang - 16 mm

  • Bohrdurchmesser Beton 1. Gang - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566192436

Artikelnummer

ABCE10911100

Herstellernummer

E10911100

Hersteller

ABC

Nennleistungsaufnahme:

1100 W

Werkzeugaufnahme:

1/2 Zoll x 20 Zoll UNF

Bohrfutter-Spannweite:

13...13 mm

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

16 mm

Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:

16 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

33 mm

Maschinengewicht:

2.7 kg

Trapano a percussione. Elettronico-reversibile .Rotazione destrorsa e sinistrorsa, 2 velocità di rotazione. Per forare: calcestruzzo fino Ø 16 mm, acciaio fino al Ø 16 mm, legno fino al Ø 33 mm. Fornito in valigetta con impugnatura, supplementaree guida di profondità ,di foratura graduata