Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10841050 TRAP.ELETTROMAG. 12 50 MM - E10841050

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10841050 TRAP.ELETTROMAG. 12 50 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566220047

Artikelnummer

ABCE10841050

Herstellernummer

E10841050

Hersteller

ABC

Impiego universale per forare e svasare in carpenteria metallica, industria meccanica, cantieri navali, costruzioni di impianti, ecc. Con supporto magnetico che permette l?impiego verticale, orizzontale o capovolto, dispositivo di sicurezza per evitare il funzionamento dell?unita motore prima dell?inserimento del magnete e cinghia di sicurezza - Alimentazione 230 V - 50/60 Hz Tipo a colonna Con avanzamento a cremagliera - Profondita massima di taglio 50 mm Motore regolabile in altezza (escluso E 1084 1035), base fissa Forniti in valigetta completi di serbatoio per liquido refrigerante