Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10692030 AVVOLGICAVI E 1069/2X30 - E10692030

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10692030 AVVOLGICAVI E 1069/2X30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566150283

Artikelnummer

ABCE10692030

Herstellernummer

E10692030

Hersteller

ABC

Costruiti secondo norme antinfortunistiche IEC 61316:1999 Per uso esterno ed interno Completi di cavo in PVC Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato, con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento Grado di protezione IP 44 Per tensione a 400 V trifase Con spina e presa a 5 poli (3 fasi 400V+neutro e terra) 16A a norme CEE e 2 prese Schuko 230V 16A Con cavo in PVC Tamburo in resina termoplastica infrangibile Con disgiuntore termico, spia di controllo e coperchi autochiudenti Assorbimento massimo: con cavo svolto 11000 W