ABC TOOLS SPA - ABCE10682050 AVVOLG. 50 M 230V 3 POLI CEE - E10682050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1
Packung
1 ST
EAN
8031566012628
Artikelnummer
ABCE10682050
Herstellernummer
E10682050
Hersteller
ABC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Art des Netzanschlusses:
CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
schwarz