Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10682024 AVVOLG. 25M 3X1,5 230V 3 P.16A - E10682024

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10682024 AVVOLG. 25M 3X1,5 230V 3 P.16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 2

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566232286

Artikelnummer

ABCE10682024

Herstellernummer

E10682024

Hersteller

ABC

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

25 m

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Art des Netzanschlusses:

CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo per uso industriale, costruito secondo norme antinfortunistiche EN 61242 - EN 55014 - EN 55104. Per uso esterno ed interno. Completo di cavo in PVC. Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato, con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento. Grado di protezione IP 44. Per tensione a 230 V. Tipo con spina e 2 prese a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16A secondo norme CEE e presa Schuko. Esecuzione con tamburo in resina termoplastica infrangibile