Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10674050 AVVOL.50M 3 10A/16A 1 DE-1 16A - E10674050

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10674050 AVVOL.50M 3 10A/16A 1 DE-1 16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566150238

Artikelnummer

ABCE10674050

Herstellernummer

E10674050

Hersteller

ABC

Costruiti secondo norme antinfortunistiche EN 60529 Per tensione 230V - Completi di cavo in PVC a riavvolgimento rapido e preciso Grado di protezione IP 20 (contro corpi solidi >12,5 mm) Tipo industriale, con tamburo in lamiera zincata IEC 61242:1995, IEC 61242:1995/AMD1:2008, IEC 61242:1995/AMD2:2015 Particolarmente adatto per cantieri Con 4 prese universali (10A/16A) e 1 spina 16ACon cavo in PVCTelaio in tubo di acciaio zincato antiruggine e galvanizzato con maniglia ergonomica di trasportoCon coperchi autochiudenti e allacciamenti elettrici incapsulati nel corpo in plasticaAssorbimento massimo: con cavo svolto 3500 W