Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10671050 AVVOL.50M 3X1,5 MM2 4 SCHUKO - E10671050

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10671050 AVVOL.50M 3X1,5 MM2 4 SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566150214

Artikelnummer

ABCE10671050

Herstellernummer

E10671050

Hersteller

ABC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Art des Netzanschlusses:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Kabellänge:

50 m

Mit Tragerahmen:

ja

Automatisches Kabelaufrollen:

ja

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Mit Arretierung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

schwarz

Avvolgicavo costruito secondo norme antinfortunistiche EN 61242 - EN 55014 - EN 55104. Per tensione 230V. Completi di cavo in PVC a riavvolgimento rapido e preciso. Grado di protezione IP20 (contro corpi solidi >12,5 mm). Tipo professionale. Con 4 prese Schuko e spina Schuko. Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato con maniglia ergonomica di trasporto. Tamburo in resina termoplastica con freno posteriore scorrevole. Con disgiuntore termico, spia di controllo e coperchi autochiudenti. Assorbimento massimo: con cavo avvolto 1000 W - con cavo svolto 3500 W. •Lunghezza cavo 50 m •Sezione cavo 3x1,5 mm² •Peso 6,4 kg.