Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10671025 AVVOL.25M 3X1,5 MM 4 SCHUKO - E10671025

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10671025 AVVOL.25M 3X1,5 MM 4 SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566230268

Artikelnummer

ABCE10671025

Herstellernummer

E10671025

Hersteller

ABC

Costruiti secondo norme antinfortunistiche EN 60529 Per tensione 230V - Completi di cavo in PVC a riavvolgimento rapido e preciso Grado di protezione IP 20 (contro corpi solidi >12,5 mm) Tipo professionale IEC 61242:1995, IEC 61242:1995/AMD1:2008, IEC61242:1995/AMD2:2015 Con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento Con 4 prese Schuko e spina Schuko; > Con cavo in PVC Telaio in tubo di acciaio zincato e galvanizzato con maniglia ergonomica di trasporto Tamburo in resina termoplastica con freno posteriore scorrevole - Con coperchi autochiudenti Assorbimento massimo: con cavo avvolto 1000 W - con cavo svolto 3500 W