Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10663000 AVVOLGICAVO VUOTO 50 M - E10663000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10663000 AVVOLGICAVO VUOTO 50 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566150207

Artikelnummer

ABCE10663000

Herstellernummer

E10663000

Hersteller

ABC

Costruiti secondo norme antinfortunistiche EN 60529 Per tensione 230V - Completi di cavo in PVC a riavvolgimento rapido e preciso Grado di protezione IP 20 (contro corpi solidi >12,5 mm) Tipo professionale IEC 61242:1995, IEC 61242:1995/AMD1:2008, IEC61242:1995/AMD2:2015 Con maniglia ergonomica che serve anche da guida cavo per evitare l'attorcigliamento e di rovinare il cavo durante le fasi di avvolgimento e svolgimento Avvolgicavo vuoto - Per 50 m di cavo