Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE09601012 TRAPANI A BATTERIA 12V - E09601012

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE09601012 TRAPANI A BATTERIA 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3165140895248

Artikelnummer

ABCE09601012

Herstellernummer

E09601012

Hersteller

ABC

Con batteria al Litio ad altissime prestazioni, da 12V - 2,0 Ah con ECP (Electronic Cell Protection) che protegge da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completoCorpo robusto con inserti in morbida gomma, design compatto, leggero, maneggevole con baricentro bilanciato, adatti per lavori sopra testa e spazi ristrettiRotazione destrorsa e sinistrorsaCon LEDs per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile A 2 velocita, con coppia fino a 30 Nm per materiali duri (15 Nm per materiali teneri)Mandrino autoserrante 1?10 mm Mod. GSR 12V-15 Esecuzione "mini": solo 169 mm di lunghezza Per forare acciaio ? max. 10 mm - legno ? max. 19 mm - Per viti ? max 7 mm Fornito in borsa di nylon con 2 batterie da 12V e caricabatteria rapido