Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD98120115 DISCHI ABRASIVI D 9812 MM.115 - D98120115

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD98120115 DISCHI ABRASIVI D 9812 MM.115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8031566000144

Artikelnummer

ABCD98120115

Herstellernummer

D98120115

Hersteller

ABC

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza - Elevato potere abrasivo Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocita periferica d?uso 80 m/s Foro 22,23 mm (16 mm per 100 mm) Tipo per troncare In confezione indivisibile da 25 pz. Esecuzione piana - Spessore 1,5 mm (1,9 per il 230 mm) Per acciaio inossidabile - INOX