Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD96893060 DISCHI ABRASIVI D 9689/3 GR.60 - D96893060

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD96893060 DISCHI ABRASIVI D 9689/3 GR.60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4027497026029

Artikelnummer

ABCD96893060

Herstellernummer

D96893060

Hersteller

ABC

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica Foro 22,23 mm - Per velocita periferica 80 m/s Mod. SLTOCon lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verdePlatorello (supporto) in vetroresina - Esecuzione piatta Diametro 125 mm - Velocita di rotazione max. 12200 giri/min