Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD96847160 DISCO V2POWER DIA.125 GRA.Z 60 - D96847160

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD96847160 DISCO V2POWER DIA.125 GRA.Z 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4027497395118

Artikelnummer

ABCD96847160

Herstellernummer

D96847160

Hersteller

ABC

Platorello (supporto) in fibra di vetro - Foro 22,23 mm 115 mm si vende confezione indivisibile da 10 pz. Mod. V2Power - iQSerie - Per elevate prestazioniPer applicazioni generiche e un?asportazione del materiale piu efficienteLa speciale forma arrotondata delle lamelle a forma di falce (brevettata), ha piu del 70% di materiale abrasivo situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e aumenta notevolmente la durata del disco - Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato Con lamelle Z-Power in tela con corindone allo zirconio con superficie abrasiva attiva Adatti per lavorazione su acciaio inossidabile e tutti gli altri tipi di acciaio Nessuna vetrificazione o surriscaldamento delle lamelle - Totale assenza di ferro, zolfoe cloro Diametro 125 mm - Velocita di rotazione max. 12200 giri/min