Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD96846140 DISCO V2POWER DIA.115 GRA.Z 40 - D96846140

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD96846140 DISCO V2POWER DIA.115 GRA.Z 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4027497401789

Artikelnummer

ABCD96846140

Herstellernummer

D96846140

Hersteller

ABC

Platorello (supporto) in fibra di vetro - Foro 22,23 mm 115 mm si vende confezione indivisibile da 10 pz. Mod. V2Power - iQSerie - Per elevate prestazioniPer applicazioni generiche e un?asportazione del materiale piu efficienteLa speciale forma arrotondata delle lamelle a forma di falce (brevettata), ha piu del 70% di materiale abrasivo situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e aumenta notevolmente la durata del disco - Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato Con lamelle Z-Power in tela con corindone allo zirconio con superficie abrasiva attiva Adatti per lavorazione su acciaio inossidabile e tutti gli altri tipi di acciaio Nessuna vetrificazione o surriscaldamento delle lamelle Diametro 115 mm - Velocita di rotazione max. 13300 giri/min