Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD96846040 DISCHI ABRASIVI D 9684/6 GR.40 - D96846040

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD96846040 DISCHI ABRASIVI D 9684/6 GR.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4027497400713

Artikelnummer

ABCD96846040

Herstellernummer

D96846040

Hersteller

ABC

Platorello (supporto) in fibra di vetro - Foro 22,23 mm 115 mm si vende confezione indivisibile da 10 pz. Mod. V2Power - iQSerie - Per elevate prestazioniPer applicazioni generiche e un?asportazione del materiale piu efficienteLa speciale forma arrotondata delle lamelle a forma di falce (brevettata), ha piu del 70% di materiale abrasivo situato nella parte esterna rispetto al perimetro del supporto e aumenta notevolmente la durata del disco - Massima efficienza sia con utilizzo piano che inclinato Con lamelle ZK in tela con corindone allo zirconio, estremamente tenace con alta resistenza alla pressione - Adatti per impiego universale su acciaio Diametro 115 mm - Velocita di rotazione max. 13300 giri/min