Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD96841040 DISCHI D 9684/1X40 - D96841040

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD96841040 DISCHI D 9684/1X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4027497020195

Artikelnummer

ABCD96841040

Herstellernummer

D96841040

Hersteller

ABC

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica Foro 

 

  • 22,23 mm
  • Per velocita periferica 80 m/s

 

Con lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verde Adatti per impiego su molti materiali per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc.

  • Massima resa fino alla fine
  • Nessuna usura
  • precoce nella zona periferica Platorello (supporto) metallico
  • Foro  22,23 mm
  • Per velocita periferica 80 m/s
  • Mod. SLTB -Esecuzione inclinata Diametro 115 mm
  • Velocita di rotazione 13300 giri/min