Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD95394002 FRESE D 9539/4X2

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD95394002 FRESE D 9539/4X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4027497001460

Artikelnummer

ABCD95394002

Herstellernummer

D95394002

Hersteller

ABC

Dentatura CAST L'elevata quantita dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura Senza sbeccamenti anche se applicata grande forza Lavorazionescorrevole e priva di vibrazione Velocita di taglio 400?600 m/min Con gambo cilindrico 6 mm Escluse le frese D 9536/9, tutte le altre (HF2?HF7) sono fornite con dentatura anche sulla superficie piana della testa