Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD95382103 FRESE ROTATIVE Z42 HF 103 - D95382103

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD95382103 FRESE ROTATIVE Z42 HF 103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4027497573806

Artikelnummer

ABCD95382103

Herstellernummer

D95382103

Hersteller

ABC

Dentatura a croce Z42 Velocita di taglio 300?500 m/min Particolarmente adatta per lavorazioni su acciaio e acciaio inossidabile - INOX L'elevata quantita dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura, in particolar modo nei lavori su acciaio inossidabile Con gambo cilindrico 6 mm Tipo a cilindro - ZYA