Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38742000 ASS.D 3874/2 CON 11 UTENSILI - D38742000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38742000 ASS.D 3874/2 CON 11 UTENSILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070565836

Artikelnummer

ABCD38742000

Herstellernummer

D38742000

Hersteller

ABC

Corpo in acciaio speciale - Funzionamento idraulico tramite leva Per eseguire fori su materiali resistenti riducendo notevolmente lo sforzo manualmente applicato Forza di punzonatura 80 kN Capacita di taglio su lamiera di acciaio (St 37) con spessore 3 mm: - tondo max. 64 mm (80 mm con spessore 2 mm) - rettangolo max. 35x65 mm - quadrato max. 68x68 mm Lunghezza totale 320 mm - Peso 4,3 kg Fornita in valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 350x280x90 mm con 9 alloggiamenti per foralamiere e completa di 2 viti D 3872/3 gr. 12 - 13, 1 adattatore e 1 distanziatore Assortimento con 11 utensili: 1 punzonatrice idraulica 6 foralamiere a vite D 3871 mm 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (PG 13) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) - 30,5 2 viti D 3872/3 gr. 12 (9,5x71 mm) - 13 (19x105 mm) 1 adattatore 1 distanziatore In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 350x280x90 mm