ABC TOOLS SPA - ABCD38739000 FORALAMIERE D 3873/9 (9 UT.)+C - D38739000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0783310366928
Artikelnummer
ABCD38739000
Herstellernummer
D38739000
Hersteller
ABC
- Made in U.S.A. Tipo composto da 9 utensili: 5 foralamiere a vite D 3871 mm 16,2 (ISO 16) - 20,4 (ISO 20) - 25,4 (ISO 25) - 32,5 (ISO 32) - 40,5 (ISO 40) 2 viti D 3872/3 gr. 2 (9,5x40 mm) - gr. 3 (19x55 mm) 1 maschio sbozzatore 9,7 mm 1 chiave a cricchetto con apertura 25 mm In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x230x60 mm