ABC TOOLS SPA - ABCD38734000 ASS.D 3873/4 CON 9 UTENSILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochergrößen ISO - 12...40
Anzahl der Blechlocher - 6
Mit Koffer/Tasche - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566165966
Artikelnummer
ABCD38734000
Herstellernummer
D38734000
Hersteller
ABC
Lochergrößen ISO:
12...40
Anzahl der Blechlocher:
6
Mit Koffer/Tasche:
ja
Assortimenti di foralamiere composto da 9 utensili: •6 foralamiere a vite D 3870 Ø mm 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 40,5 (ISO 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40) •2 viti D 3872/2 gr. 1(8x55 mm) - 2 (12x65 mm). In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 225x160x45 - Peso 1,2 kg


