Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38612000 FRESE A TAZZA D 3861/2 PZ30 - D38612000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38612000 FRESE A TAZZA D 3861/2 PZ30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566022504

Artikelnummer

ABCD38612000

Herstellernummer

D38612000

Hersteller

ABC

Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna Tipo in acciaio super rapido HSS Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo,per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico Serie di frese Composta da 30 frese D 3860/2 mm: 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 45 - 50 Su supporto espositore da banco con coperchio in plexiglas trasparente Dimensioni del supporto LxPxh 300x230x110 mm