Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38602040 FRESA A TAZZA D 3860/2X40 - D38602040

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38602040 FRESA A TAZZA D 3860/2X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 40 mm

  • Mit Zentrierbohrer - ja

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm

  • Beschichtung - Hartmetall

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566022368

Artikelnummer

ABCD38602040

Herstellernummer

D38602040

Hersteller

ABC

Nenngröße:

40 mm

Mit Zentrierbohrer:

ja

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Beschichtung:

Hartmetall

Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna. Tipo in acciaio super rapido HSS. Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm. Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata. Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico.

ABC TOOLS SPA

Ein ABC TOOLS SPA Produkt

Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie