ABC TOOLS SPA - ABCD38602025 FRESA A TAZZA D 3860/2X25 - D38602025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 25 mm
Mit Zentrierbohrer - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Beschichtung - Hartmetall
Packung
1 ST
Produktserien
Frese a tazza
EAN
8031566022214
Artikelnummer
ABCD38602025
Herstellernummer
D38602025
Hersteller
ABC
Nenngröße:
25 mm
Mit Zentrierbohrer:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Beschichtung:
Hartmetall
Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna. Tipo in acciaio super rapido HSS. Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm. Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata. Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico.


