Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38602012 FRESA A TAZZA D 3860/2 12 MM. - D38602012

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38602012 FRESA A TAZZA D 3860/2 12 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566196656

Artikelnummer

ABCD38602012

Herstellernummer

D38602012

Hersteller

ABC

Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna Tipo in acciaio super rapido HSS Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo,per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico