ABC TOOLS SPA - ABCD38500064 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 64 - D38500064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 64 mm
Schnitttiefe - 45 mm
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079824255
Artikelnummer
ABCD38500064
Herstellernummer
D38500064
Hersteller
ABC
Durchmesser:
64 mm
Schnitttiefe:
45 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja


