ABC TOOLS SPA - ABCD38500051 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 51 - D38500051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 51 mm
Schnitttiefe - 45 mm
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079824217
Artikelnummer
ABCD38500051
Herstellernummer
D38500051
Hersteller
ABC
Durchmesser:
51 mm
Schnitttiefe:
45 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja


