ABC TOOLS SPA - ABCD38500021 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 21 - D38500021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 21 mm
Schnitttiefe - 45 mm
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079824033
Artikelnummer
ABCD38500021
Herstellernummer
D38500021
Hersteller
ABC
Durchmesser:
21 mm
Schnitttiefe:
45 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Geeignet für Stahl:
ja


