Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38488500 9 SEGHE A TAZZA D 3848/85+CASS - D38488500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38488500 9 SEGHE A TAZZA D 3848/85+CASS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Randversenker - 2

  • Anzahl der Lochsägen - 9

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 11

  • Verpackung - Koffer

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566192344

Artikelnummer

ABCD38488500

Herstellernummer

D38488500

Hersteller

ABC

Anzahl der Randversenker:

2

Anzahl der Lochsägen:

9

Gesamtzahl der Werkzeuge:

11

Verpackung:

Koffer

Assortimenti di seghe a tazza ed accessori, completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso. Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Composto da 11 utensili - Per uso universale: 9 seghe a tazzaØ 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 mm; 1 attacco cilindrico Ø 6,35 mm (1/4"); 1 attacco esagonale da 10 mm (3/8"). In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

ABC TOOLS SPA

Ein ABC TOOLS SPA Produkt

Entdecken Sie die ABC TOOLS SPA-Serie